missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hettich™ Rotoradapter för hållare nr. 1752
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet:
16 x 2,6 till 7 ml
18 x 3 mL rör eller 36 x 1,5 till 2 mL rör
3 x 45 till 75 ml rör
4 till 15 ml rör
8 x 15 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För användning med ROTINA 380/380 R
- ROTINA 380:s mångsidighet och storlek gör ett ovärderligt tillskott till alla labb. Idealisk för kliniska, forskning, mat och dryck och industriella tillämpningar.
- Robust och stadig centrifug med hög kapacitet
- Tillbehör med bioinneslutning skyddar användare från aerosoler samtidigt som de garanterar optimal säkerhet, till exempel vid centrifugering av smittsamma prover
- Temperaturkontrollsystem med förkylningsfunktion från -20 till +40 °C
- Versa-Rotor™ för flera applikationer
- Helt stålkonstruktion
- Tyst drift
- Easy-Lift™/Safety-Lock™ Lock
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Rotoradapter |
| Typ av rör | Konisk |
| Kapacitet | 8 x 15 ml |
| Max. Diameter på rör | 17 mm |
| Max. Rörlängd | 120 mm |
| För användning med (utrustning) | ROTINA 380/380 R Centrifuge med hållare nr. 1752 |
| Fartyg per adapter | 8 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering