missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hettich™ Rotoradapter för hållare nr. 1366 och 1427
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet:
12 x 3 ml rör
30 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Rotoradapter för Hettich transportörer
- För användning med Rotina, Rotofix och Universal Centrifuges
- Universalcentrifuger kan användas för både standard- och specialapplikationer, de är kostnadseffektiva och sparar värdefullt utrymme i laboratoriet
- ROTOFIX Centrifuger är idealiskt utrustade för uppgifter inom klinisk kemi, det kan också spela en viktig roll inom cytologi
- ROTINA Centrifuges är idealiskt utrustade för att leverera separationsteknik för att uppfylla de högsta standarderna
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Rotoradapter |
| Kapacitet | 12 x 3 ml rör |
| För användning med (utrustning) | Hettich Rotorer med hållare nr. 1366 och 1427 |
| Fartyg per adapter | 12 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hettich™ Rotoradapter för hållare nr. 1366 och 1427 >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering