missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Hettich™ Rotoradapter för hållare nr. 1398 och 1599

Produktkod. p-7115935
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet:
50 ml
4 x 15 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10063842

Brand: Hettich™ 1484

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Designad för användning med Hettich Rotorer. Hettich Rotorerna är optimerade för kontinuerlig drift och lång livslängd

  • Rotoradapter för hållare nr. 1398 och 1599
  • För användning med ROTOFIX 32 A och Universal 320/320 R centrifuger

Specifikationer

Typ Adapter
Typ av rör Konisk
Kapacitet 50 ml
Max. Diameter på rör 29 mm
Max. Rörlängd 115 mm
För användning med (utrustning) Transportörer nr. 1398 och 1599 med ROTOFIX 32 A och Universal 320/320 R Centrifuger
Fartyg per adapter 1
Antal platser 1
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.