missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Rubidiumlösning för ICP 1 g/ LH2O -matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA

Produktkod. 12923484 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
12923484 100 mL Flaska 100ml
12933484 250 mL Flaska 250ml
12943484 500 mL Flaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12923484 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S 045 100

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.

Specifikationer

Förpackning Flaska
Analyt- eller komponentnamn Rb
Koncentration 1±0.002 g/L
Typ Mass Spectrometry Standard
Element Rb
Lösningsmedel eller matris Water
Kvantitet 100 mL
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.