missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | Flaska |
| Analyt- eller komponentnamn | Rb |
| Koncentration | 1±0.002 g/L |
| Typ | Mass Spectrometry Standard |
| Element | Rb |
| Lösningsmedel eller matris | Water |
| Kvantitet | 500 mL |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?
