Läs mer
(S)-(-)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine, ChiPros, 99%, ee 98%
Beskrivning
(S)-(-)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine is utilized as an important raw material in organic synthesis. It also serves as an intermediate in organic synthesis and pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
(S)-(-)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine is utilized as an important raw material in organic synthesis. It also serves as an intermediate in organic synthesis and pharmaceuticals and agrochemicals.
Notes
Air sensitive. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-(-)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine |
| Smältpunkt | -25°C (neat) |
| Densitet | 1.371 |
| Kokpunkt | 140°C to 145°C (30 mmHg) |
| Flampunkt | >110°C (230°F) |
| Anteckningar om analysprocent | ee 98% |
| Brytningsindex | 1.567 |
| Kvantitet | 1 g |
| UN-nummer | UN2735 |
| Beilstein | 5729988 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.