missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Kern Sohn School Balance EMB

Produktkod. p-7226303
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet:
200 g
600 g
1000 g
1200 g
2200 g
3000 g
5200 g
6000 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet unitSize
17311593 1000 g -
17321593 1200 g Varje
17341593 200 g -
17371593 2200 g -
17381593 3000 g -
17301603 5200 g -
17321603 6000 g -
17311603 600 g -
8 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17311593

Brand: Kern Sohn EMB 10002

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Entry level laboratory balance with tremendous weighing performance.

  • Simple and convenient 2-key operation
  • Tare function facilitates formulation work
  • Particularly flat design
  • Ready for use: Batteries included
  • Hook for underfloor weighing standard

Specifikationer

Kapacitet 1000 g
Läsbarhet 0.01 g
Linjäritet 0.05 g
Repeterbarhet 0.01 g
Typ School Balance
Diameter (metrisk) yttre panna 150 mm
Elektriska krav Battery Operated
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.