missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ Tätningsring för GC-hylsor
Beskrivning
- Komposit av grafit och Vespel
- Mekaniskt robust, hårt material, lång livslängd
- Bildar ett starkt grepp med kapillärpelaren
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Grafit Vespel Tätningsring 1/8 tum x 6,3 mm x 3 mm |
| Diameter (engelska) Insida | 1/16 tum. |
| Material | 100 % grafit |
| Diameter (metrisk) Insida | 1.58 mm |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?