missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Phenomenex™ SecurityGuard™ omvändfas-HPLC-patroner, Gemini C18

Produktkod. 31748852 Handla allt Phenomenex Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (metrisk) Inre:
2 mm
3 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre
31748852 3 mm
31741597 2 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 31748852 Leverantör Phenomenex™ Leverantörsnummer AJ07597
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

SecurityGuard-patroner™ för användning med omvänd fas HPLC-kolonner.

  • SecurityGuard-kassetter™ för användning med omvänd fas HPLC-kolonner
  • Finns i flera alternativ med inre diameter
  • Alla kolonner är 4 mm långa
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kvantitet 10 Pk.
Partikelstorlek Proprietär
Längd (metrisk) 4 mm
Typ Skyddspatron
Diameter (metrisk) Inre 3 mm
Stationär fas Gemini C18
Teknik Omvänd fas HPLC
Produktlinje SecurityGuard
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.