missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Brady™ Self-laminating Vinyl (B-427) Labels for M611, BMP61 and BMP71

Produktkod. 11592925
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Bredd (metrisk):
6,4 mm
12,7 mm
19,1 mm
25,4 mm
38,1 mm
44,5 mm
50,8 mm
Höjd (metrisk):
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
63,5 mm
85,7 mm
101,6 mm
152,4 mm
Färg:
Blå, Transparent, Transparent
Brun, Transparent, Transparent
Grå, Transparent, Transparent
Grön, Transparent, Transparent
Gul, Transparent, Transparent
Lila, Transparent, Transparent
Orange, Transparent, Transparent
Röd, Transparent, Transparent
Vit, Transparent, Transparent
Vertikal upprepning (metrisk):
9,5 mm
15,9 mm
22,2 mm
28,6 mm
34,9 mm
41,3 mm
54 mm
66,7 mm
88,9 mm
104,8 mm
155,6 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11592925

Brand: Brady™ 062353

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Self-laminating vinyl is an excellent material for wire and cable identification. This material has good clarity, conformability and is self-extinguishing.

  • Provided in a self-laminated format with a yellow printable zone and translucent overlaminating area to protect text
  • Durable, permanent acrylic adhesive has outstanding water and oil resistance
  • UL approved
  • Service temperature of -40°F to 158°F (-40°C to 70°C)

Specifikationer

Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Typ av lim Permanent Acrylic
Färg Vit, Transparent, Transparent
Avsluta Matte
Material Self-laminating Vinyl
Tryckteknik Thermal Transfer
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling
För användning med (utrustning) BMP™61, BMP™71, BradyPrinter M611 Mobile Label Printers, TLS 2200™ and TLS-PC LINK™ Thermal Labeling Systems
Etiketter per rad 1
Kvantitet 250 Labels
Form Rectangle
Temperaturområde (metriskt) -70°C to +70°C
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 41,3 mm
Trådmätare 10 AWG to 4 AWG
Bredd (metrisk) 44,5 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 44.5 mm
Höjd (metrisk) 38,1 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 12.7 mm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.