missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Brady™ Self-laminating Vinyl Link Label

Produktkod. 12393668
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Färg:
Röd, Transparent, Transparent
Vit, Transparent, Transparent
Vitt
Bredd (metrisk):
12,70 mm
25,4 mm
38,1 mm
Höjd (metrisk):
25,4 mm
38,1 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Paket med 250
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 12393668

Brand: Brady™ 062265

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Self-laminating Vinyl (B-427) Link Labels are an excellent material for wire and cable identification. This material has good clarity, conformability and is self-extinguishing.

  • Provided in a self-laminated format with a white printable zone and translucent overlaminating area to protect text
  • Durable, permanent acrylic adhesive has outstanding water and oil resistance
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved
  • Service temperature of -40°F to 158°F (-40°C to 70°C)

Specifikationer

Certifikat och efterlevnad RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC, UL Recognized
Beskrivning TLS 2200/TLS PC Link Labels
Typ av lim Acrylic, Permanent
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Self-laminating
Material Vinyl
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Link Label
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Laboratory identification
För användning med (utrustning) BMP™71, TLS2200, TLSPC Link Portable Thermal Transfer Printers
Etiketter per rad 1
Kvantitet 1 Roll
Form Rectangle
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +70°C
Tjocklek (engelska) 0.004 in.
Tjocklek (metrisk) 0.025 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 22.23 mm
Trådmätare 7 to 0 AWG
Mått (LxB) 0.75 x 1.5 in.
Bredd (metrisk) 38,1 mm
Höjd (metrisk) 25,4 mm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.