missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
- Designed for the safe storage and transport of biological materials
- Transparent polypropylene (PP) vials allow unobstructed viewing of the sample
- Vials are shatter-proof and may be exposed to freezing temperatures
- Leak-resistant screw caps can be removed or sealed with a single turn
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Naturlig |
| Stängningsfärg | Blått |
| Autoklaveringsbar | Autoklavbar (endast flaska) |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Material | Polypropen |
| Stil | Kjolbas |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Höjd (metrisk) | 92 mm |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?