missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Globe Scientific Self-Standing Transport Tubes with Attached Screw Cap
Handla allt Globe Scientific ProdukterBeskrivning
- Tubes are made of polypropylene
- With molded graduations
- Self-standing with conical bottom
- Transparent tubes allows for unobstructed viewing of samples
- Shatter-proof and may be exposed to freezing temperatures
- Leak-resistant polyethylene screw caps can be removed or sealed in single turn
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Vitt |
| Autoklaveringsbar | Autoklavbar (endast flaska) |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Material | Polypropen |
| Examen | 1 till 5 ml |
| Inkluderar | Vit skruvlock |
| Stil | Självstående transportrör |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Graderad | Ja |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?