missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
- The transparent polypropylene (PP) vials allow unobstructed viewing of the sample
- The vials are shatter-proof and may be exposed to freezing temperatures
- They feature leak-resistant screw caps that can be removed or sealed in a single turn
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Clear |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Bottenform | Conical (Self-standing) |
| Material | Polypropylene |
| Trådstil | External |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Graderad | Yes |
| Förslutning ingår | No |
| Produkttyp | Transport Tube (Self-Standing) |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?