missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
TPP Techno Plastic Products™ Serologiska pipetter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Volym (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Examen:
1/10
1/100
2/10
Färg:
Blue
Green
Lila
Orange
Red
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Paket med 60
Varje
Beskrivning
Tillverkad med polystyren av högsta kvalitet för robusthet och extremt brottmotstånd. TPP Techno Plastic Products™ Serological Pipets erbjuder stora volymer i en kompakt, ergonomisk design.
- Accurate volume; highly visible, bidirectional (ascending, descending); over-volume graduations
- Smooth interiors, prevent cell hang-up or clumping inside the pipette
- Excellent optical transparency
- Color coded cotton plugs and dispenser boxes for easy identification
- Convenient, stackable TPP dispenser box
- Single wrapped in lint-free paper/plastic blister
- Slender and short form enables ergonomic working conditions in the sterile hood
- Small outside diameter of the tube at the tip results in an excellent accessibility of the large pipettes even in small tissue culture flasks
- Highly drop free pipet tip design
- Optimized form of the mouthpiece preserves the rubber of the pipet aid
- Models available with reservoir; reservoir augments the total volume capacity without adding proportionate length to the pipet
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polystyrene |
| Sterilitet | Sterile |
| Graderad | Yes |
| Examen | 1/10 |
| Färg | Blue |
| Volym (metrisk) | 5 mL |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering