missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

TPP Techno Plastic Products™ Serologiska pipetter

Produktkod. 11321784
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Volym (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Examen:
1/10
1/100
2/10
Färg:
Blue
Green
Lila
Orange
Red
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Paket med 60
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11321784

Brand: TPP Techno Plastic Products™ 94010

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Tillverkad med polystyren av högsta kvalitet för robusthet och extremt brottmotstånd. TPP Techno Plastic Products™ Serological Pipets erbjuder stora volymer i en kompakt, ergonomisk design.

  • Accurate volume; highly visible, bidirectional (ascending, descending); over-volume graduations
  • Smooth interiors, prevent cell hang-up or clumping inside the pipette
  • Excellent optical transparency
  • Color coded cotton plugs and dispenser boxes for easy identification
  • Convenient, stackable TPP dispenser box
  • Single wrapped in lint-free paper/plastic blister
  • Slender and short form enables ergonomic working conditions in the sterile hood
  • Small outside diameter of the tube at the tip results in an excellent accessibility of the large pipettes even in small tissue culture flasks
  • Highly drop free pipet tip design
  • Optimized form of the mouthpiece preserves the rubber of the pipet aid
  • Models available with reservoir; reservoir augments the total volume capacity without adding proportionate length to the pipet

Specifikationer

Material Polystyrene
Graderad Yes
Examen 1/10
Färg Orange
Volym (metrisk) 10 mL
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.