missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
SGE™ BPX50 Kapillärpelare
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Längd (metrisk):
10 m
15 m
Filmtjocklek:
0,1μ m
0,25μ m
Partikelstorlek:
0,1μ m
0,25μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Används för EPA-metoderna 604, 608, 8060, 8081, triaziner/herbicider, läkemedelsscreening, steroider och en mängd olika farmaceutiska tillämpningar
- Mellanpolaritet
- Inert
- Låg blödning
- Hög temperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 80 °C till 330/350 °C |
| Längd (engelska) | 33 ft. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.1 mm |
| Stationär fas | SGE™ BPX50 |
| För användning med (applikation) | Triazinanalys, Herbicidanalys, Drogscreening, Steroider analys |
| Partikelstorlek | 0,1μ m |
| Temperaturområde | 80 °C till 360/370 °C |
| Filmtjocklek | 0,1μ m |
| Längd (metrisk) | 10 m |
| Material | 50% fenyl polysilfenylen-siloxan |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering