missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
SGE™ SilFlow™ GC 3 Port Splitter: Endast enhet
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (metrisk) Inre:
0.25/0.32 mm
Portar B och C 0,25/0,32 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
0.25/0.32 mm
0.53 mm
1.1 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- 1,1 mm OD-slang ingår ej
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Port Splitter |
| Diameter (metrisk) Yttre | 1.1 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | Portar B och C 0,25/0,32 mm |
| För användning med | SGE Silflow mikrokanalsenhet |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering