missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

OHAUS™ Shaker Thermal

Produktkod. 17228390 Handla allt Ohaus Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Temperaturområde (metriskt):
Ambient +4° till 100 °C
Ambient -17° till 100 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17228390

Brand: OHAUS™ 30573848

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Branschledande termisk skakapparat med exceptionell värme-/kylningsprestanda med höghastighetsskakning

  • Förbättrad elektronik och mjukvara möjliggör snabb och exakt temperaturkontroll
  • Kylmodeller når temperaturer ner till 17 °C under omgivningen.
  • Intuitiv pekskärm för enkel manövrering och programmering. Ställ in funktionerna och de omfattande hjälpskärmarna på ett av sex språk för att guida användaren genom driften av enheten.
  • Skapa enkelt program för upprepade applikationer. Lagring för fem separata 5-stegsprogram. De USB port tillåter överföring av testdata till en flashenhet för dataloggning och programlagring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Temperaturområde (metriskt) Ambient +4° till 100 °C
Håller Termiskt block
Material Valox cool touch-hus, löstagbart plastställ, lock och skruvmejsel för borttagning av block (ingår)
Mått (L x B x H) 269 x 262 x 137 mm
Höjd (engelska) 5,4 tum
Längd (engelska) 10,6 tum
Bredd (engelska) 10,03 tum.
Vikt (metrisk) 4.9 kg
Beskrivning ISTHBLHTSN EU
Modell ISTHBLHTSN EU
För användning med (applikation) DNA, RNA, cellkulturer, hybridiseringar, proteinstudier
Antal positioner 1
Produktlinje Inkuberande kylande termiska shakers
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.