missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

DWK Life Sciences Skalflaska, med polyetenplugg

Produktkod. 16656852 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
Färg:
Bärnsten
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16656852

Brand: DWK Life Sciences 225668

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Skalflaskor är ett ekonomiskt val för applikationer med högpresterande vätskekromatografi (HPLC).

  • Ekonomiskt val för många HPLC-applikationer
  • Används i kombination med polyeten (PE) push-in lock
  • Kepsar är förpackade separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 8.1 mm
Material Borosilikatglas (5.1)
Volym (metrisk) 1 mL
För användning med (applikation) Högpresterande vätskekromatografi (HPLC)
Stängningsmaterial Polyeten
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Höjd (metrisk) 40 mm
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 0.8 mm
Stängningsstorlek 8 mm
Markeringspunkt Nej
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.