missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Silikonlösning för ICP , 10 g/L, H 2 O Matrix, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter

Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | Flaska |
| Analyt- eller komponentnamn | Silicon for ICP |
| Koncentration | 10 g/L H2O matrix |
| Element | Si |
| Lösningsmedel eller matris | Water |
| Kvantitet | 500 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Single-element Standard Solution for ICP. Silicon (Si) 10000 mg/l in water (S 253)
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P330-Skölj munnen.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?