missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Silvernitrat 0,05 M (0,05 N) analytisk volumetrisk lösning (AVL ), Reagecon
Handla allt Reagecon Produkter

Beskrivning
- Titrering, Standard Titrant, Standardlösning, Standardlösning, Referensstandard, Referensmaterial
- Noggrann, stabil, reproducerbar och helt faktoriserad.
- Titreringar utförda med denna produkt, uppvisar definierad stökiometri, är kvantitativa, skapar en jämvikt som är definitiv och snabb och ger entydiga resultat.
- Stabiliteten är bevisad (antingen öppnad eller oöppnad) för denna produkts hållbarhetstid.
- Certifierad enligt en ISO17025 ackrediterad testmetod (INAB Ref. 264T)
- Certifierad enligt en specifikation av± 0,1 %.
- Produkten är ett reagens med känd koncentration, som dispenseras från en byrett eller annan dispenseringsapparat till ett prov (analyt), tills en reaktion mellan de två vätskorna bedöms vara fullständig.
- Kan användas för manuell titrering, eller automatisk titrering, för att bestämma ändpunkterna genom detektering av någon av flera egenskaper.
- Oxidations-/reduktionstitreringar beror på förändringar i elektropotentialen hos oxidationsreduktionssystemet och involverar alltid en reaktion mellan ett oxiderande och reducerande par.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Accuracy ± 0.1% |
| Förpackning | Amber glas Winchester flaska GL45 |
| Fysisk form | Vätska |
| Koncentration | 0.05 M |
| Teknik | Titration |
| Kvantitet | 2,5 l |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?