missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Novus Biologicals™ SOCS-4 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Handla allt Bio Techne ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Forskningskategori | Signal Transduction |
| Mål | SOCS-4 |
| Synonym | CIS4, DKFZp686J1568, SOCS-4, SOCS7, SOCS-7, SSI4, STAT4, suppressor of cytokine signaling 4, Suppressor of cytokine signaling 7 SH2 domain containing SOCS box protein |
| Gensymbol | SOCS4 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?