missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Natriumacetattrihydrat, MP Biomedicals
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 g
1 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
6kg
Beskrivning
- Till 800-900 ml avjoniserat vatten tillsätt: 8,20 g natriumacetat och blanda
- Justera till pH 5,2 med 1,0 M NaOH
- QS till 1 L med avjoniserat vatten
- Blanda
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SODIUM ACETATE TRIHYDRATE |
| Smältpunkt | 56°C to 64°C (literature) |
| Färg | Vitt |
| Kokpunkt | 123°C (-3H) |
| Linjär formel | CH3COONa . 3H2O |
| Kvantitet | 6 x 1 kg |
| Löslighetsinformation | Soluble in water (20 g plus 150 mL).(Lit.) |
| Formel vikt | 136.08 |
| Kvalitet | HPLC |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering