missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sodium Dihydrogen Phosphate Monohydrate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Dihydrogen Phosphate Monohydrate |
| Fysisk form | Crystals |
| Kvantitet | 1 kg |
| Formel vikt | 137.99 |
| Procent renhet | 99.0 to 102.0% |
| Kvalitet | ACS |
| Förpackning | Plastic Bottle |
| Densitet | 2.04 g/cm3 (20°C); Bulk Density: 880 kg/m3 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?