Läs mer
Sodium methoxide, ca 30% w/w in methanol
Beskrivning
Natriummetoxid, ca 30 % vikt/vikt i metanol används vid framställning av högspin hexanukleärt Mn(III)-kluster, [ NaMn6 (OMe) 12 (dbm) 6 ] + . Det är användbart vid syntes av läkemedel och jordbrukskemikalier. Det fungerar som en initiator för anjonisk additionspolymerisation med etylenoxid, vilket bildar en polyeter med hög molekylvikt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
/vikt i metanol används vid framställning av högspin hexanukleärt Mn(III)-kluster, [NaMn 6 (OMe) 12 (dbm) 6 ] + . Det är användbart vid syntes av läkemedel och jordbrukskemikalier. Det fungerar som en initiator för anjonisk additionspolymerisation med etylenoxid, vilket bildar en polyeter med hög molekylvikt.
Löslighet
Blandbar med etanol, fetter och estrar. Oblandbar med kolväten och organiska lösningsmedel.
Anteckningar
Luft-, fukt- och värmekänslig. Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, alkalimetaller, klorerade lösningsmedel, vatten och reduktionsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium methoxide |
| Smältpunkt | <6°C |
| Densitet | 0.969 |
| Kokpunkt | 93°C |
| Flampunkt | 16°C (61°F) |
| Odör | Alcohol-like |
| Linjär formel | NaOCH3 |
| Kvantitet | 500 mL |
| UN-nummer | UN1289 |
| Beilstein | 3592982 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Sodium methoxide, ca 30% w/w in methanol
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Innehåller: Methanol, Sodium methylate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.