Läs mer
Beskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Acros Organics . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 380,0 °C |
| Kemiskt namn eller material | Sodium nitrate |
| Smältpunkt | 306,0 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 5,5 till 8,3 (5 % soln vid 25 °C) |
| Fysisk form | Kristaller |
| Kvantitet | 500 g |
| Förpackning | Plastflaska |
| Analysprocentintervall | 99+% |
| Linjär formel | NaNO3 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Sodium nitrate
- Varning
- Oxiderande fast ämne Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P371+P380+P375-Vid större brand och stora mängder: Utrym området Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
RUO– Endast forskningsanvändning
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.