missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Sulfide |
| Namnnotering | Nonahydrate |
| Kvantitet | 100 g |
| Formel vikt | 240.18 |
| Kvalitet | ACS |
| Densitet | 1.427 at 16 °C (water = 1) |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium Sulfide Nonahydrate, ACS
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium Sulfide Nonahydrate
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?