missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MP Biomedicals Natriumtestdiet, pulver

Produktkod. p-7220649 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 kg
20 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
20kg
50kg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11437101

Brand: MP Biomedicals 0296023310

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Låg natriumsaltblandning.

  • Låg natriumsaltblandning
  • Innehåller mineraler och vitaminmix, kolin, kasein, etoxikin och andra näringsämnen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Djurkost
Disponibel Engångsbruk
Formatera Pulver
Kvantitet 10 kg
Sterilitet Icke-steril
Förvaringskrav Rumstemperatur
Längd (engelska) 1 ft.
Längd (metrisk) 0.3048 m

Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.