Läs mer
Beskrivning
Gibco Soy Peptone Halal UF är en halalcertifierad, animal-ursprungsfri (AOF) sojapepton som är konstruerad för högavkastande bakterietillväxt och hjälper till att påskynda vaccin- och biologiska läkemedelsutveckling. Den driver processkonsistens från tidig utveckling till kommersiell uppskalning samtidigt som den stödjer robust cellhälsa. AOF:s råmaterial- och IFANCA-halalcertifiering hjälper till att minska risken med råvaror, effektivisera efterlevnaden och utöka tillgången till halal-medvetna marknader. Gibco Soy Peptone Halal UF integreras enkelt i befintliga medie- och regulatoriska inlämningar.
Egenskaper hos Gibco sojapepton halal UF inkluderar:
- Halal-certifierad & AOF—stödjer global marknadstillgång och minskar regulatorisk komplexitet
- Bevisad prestanda—möjliggör tillväxt som är jämförbar med eller överträffar standardsojapeptoner för vaccinutveckling
- Konsekventa resultat—stödjer förutsägbar kulturprestation från utveckling till uppskalning
Kvalitetskontrollerad inköp—hjälper till att minska risken för föroreningar och stärka regulatorisk dokumentation
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | IFANCA Halal Produktcertifikat |
| Celltyp | Däggdjur, insekt, mikrobiell |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung, Serumfritt |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Cellodlingstillskott |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Med tillsatser | Hold (Håll) |
| Utan tillsatser | Inga animaliska komponenter |
| För användning med | Förberedelse och komplettering av bakteriella, insekts- och däggdjursbaserade cellodlingsmedier |
| Kvantitet | 600 g |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.