missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Spectrum Chromatography™ Test Tube Racks

Produktkod. 11949578
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Positioner:
116
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Positioner
11949578 116
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11949578 Leverantör Spectrum Chromatography™ Leverantörsnummer 124854

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Holds 116 10mm tubes

Designed to collect fractions for a wide variety of volumes using the drop count method or by time

Specifikationer

Håller Tubes (10 mm)
Positioner 116
Mått (L x B x H) 16 x 11 x 4.75 in. (41 x 28 x 12cm)
Längd (metrisk) 41 cm
Längd (engelska) 16 in.
Bredd (engelska) 11 in.
Höjd (engelska) 4.75 in.
Diameter (metrisk) öppning 10 mm
Produkttyp Tube Rack
Höjd (metrisk) 12 cm
Bredd (metrisk) 28 cm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.