missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Rostfritt stål, AISI 316L, S31603, 100g, ARMI∣MBH

Produktkod. 30326581
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30326581 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Artikelnummer. 30326581 Lieferant ARMI/MBH Lieferanten-Nr. IARMFE316L23C
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

ARMI∣MBH producerar högkvalitativa referensmaterial med metalllegeringscertifiering och har satt upp standarder för Spark-OES, ICP, och XRF elementanalys. Utbudet inkluderar stål, aluminium, titan, nickel, kobolt, koppar, magnesium och mer.

Rostfritt stål, AISI 316L, S31603, 100g
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kemiskt namn eller material Aluminium, Antimony, Arsenic, Boron, Carbon, Chromium, Cobalt, Copper, Iron, Lead, Manganese, Molybdenum, Nickel, Niobium, Nitrogen, Oxygen, Phosphorus, Silicon, Sulfur, Tin, Titanium, Tungsten, Vanadium, Zirconium
Kvantitet 100 g
Vikt 100 g
Form Pjäser
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.