missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Endecotts Mikroplattsil i rostfritt stål
Beskrivning
- Varje Endecotts testsil levereras med ett kalibreringscertifikat.
- Testsikter inspekteras och kalibreras enligt procedurer som anges i paragraf 5.1, tabell 1 i ISO3310-1 respektive ASTM E11.
- Varje sil levereras med ett kalibreringscertifikat som inkluderar all information som tidigare angetts i efterlevnadscertifikatet och mer.
- Certifikatet registrerar antalet uppmätta öppningar och tråddiametrar, genomsnittlig aperturstorlek och standardavvikelse separat för varp- och inslagsriktning.
- Typen av väv kommer också att nämnas.
- Dessutom är de individuellt serienumrerade för att ge full spårbarhet.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Testsikt |
| Diameter (engelska) Yttre | 3,9 tum |
| För användning med (applikation) | Partikelstorlek |
| Diameter (metrisk) Yttre | 100 mm |
| Rammaterial | Rostfritt stål |
| Skärmstorlek | 5 μm |
| Mesh material | Rostfritt stål |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?