missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Endecotts Rostfritt stålsikt, ISO 3310-1
Beschreibung
- Each Endecotts test sieve is supplied with a calibration certificate.
- Test sieves are inspected and calibrated in accordance with procedures listed in clause 5.1, table 1 of ISO3310-1 and ASTM E11 respectively.
- Each sieve is supplied with a calibration certificate which includes all the information given previously in the certificate of compliance and more.
- The certificate records the number of apertures and wire diameters measured, the average aperture size and standard deviation separately for the warp and weft direction.
- The type of weave will also be stated.
- Moreover they are individually serial numbered to provide full traceability.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Test Sieve |
| Diameter (engelska) Yttre | 7.8 in. |
| För användning med (applikation) | Particle Sizing |
| Diameter (metrisk) Yttre | 200 mm |
| Rammaterial | Stainless Steel |
| Skärmstorlek | 600 μm |
| Mesh material | Stainless Steel |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?