missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Endecotts Testsil i rostfritt stål, fyrkantigt hål, 200 mm
Beskrivning
- Each Endecotts test sieve is supplied with a calibration certificate.
- Test sieves are inspected and calibrated in accordance with procedures listed in clause 5.1, table 1 of ISO3310-1 and ASTM E11 respectively.
- Each sieve is supplied with a calibration certificate which includes all the information given previously in the certificate of compliance and more.
- The certificate records the number of apertures and wire diameters measured, the average aperture size and standard deviation separately for the warp and weft direction.
- The type of weave will also be stated.
- Moreover they are individually serial numbered to provide full traceability.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Test Sieve |
| Diameter (engelska) Yttre | 7.8 in. |
| För användning med (applikation) | Particle Sizing |
| Diameter (metrisk) Yttre | 200 mm |
| Rammaterial | Stainless Steel |
| Skärmstorlek | 10.00 mm |
| Mesh material | Stainless Steel |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?