missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
RETSCH Stainless Steel Test Sieves, 200 Dia. x 50mmH
Handla allt Retsch Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Höjd (metrisk):
50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 Each |
| Porstorlek | 200 μm |
| Typ | Test Sieve |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3310 and ASTM E 11 |
| Inkluderar | Certificate indicating Compliance |
| Höjd (metrisk) | 50 mm |
| För användning med (applikation) | For separation, fractioning, particle size determination |
| Diameter (metrisk) Yttre | 200 mm |
| Rammaterial | Stainless Steel |
| Mesh material | Stainless Steel |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering