missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 315 mm Dia., in Pore Size 10 mm and Smaller
Handla allt Retsch Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Porstorlek:
1,25 mm
2 mm
2,24 mm
2,36 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,15 mm
3,35 mm
3,55 mm
4 mm
4,75 mm
5 mm
5,6 mm
6,3 mm
6,7 mm
7,1 mm
8 mm
9 mm
9,5 mm
10 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 Each |
| Porstorlek | 4 mm |
| Typ | Test Sieve |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3310 and ASTM E 11, DIN 3310/2 |
| För användning med (applikation) | For screening aggregates, separation, fractioning, particle size determination |
| Diameter (metrisk) Yttre | 315 mm |
| Rammaterial | Stainless Steel |
| Mesh material | Stainless Steel |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering