missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Lauda™ Provrörsställ i rostfritt stål
Beskrivning
- Alla Lauda Varioshake-modeller utom VS 15 T, VS 15 R och VS 20 OH
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | 24 rör |
| Produkttyp | Provrörsställ |
| Material | Rostfritt stål |
| Diameter (metrisk) | 12 till 17 mm |
| Längd (metrisk) | 75 till 160 mm |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?