missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tenak™ Standardställ för stående frys, 50 mm lådhöjd, med lådor
Handla allt TENAK Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Håller:
Boxes
Lådor
Array:
3 x 3
3 x 4
3 x 5
4 x 3
4 x 5
5 x 3
5 x 4
5 x 5
6 x 4
6 x 5
7 x 4
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Mät insidans höjd och djup på din frys när du väljer rätt hylla
- Ställen kan användas med alla frysmärken
- Tillverkad av rostfritt stål
- Inkluderar vita standardkartonger med 9 x 9 cellavdelare
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Vita kartonger, 9 x 9 cellavdelare |
| Array | 5 x 4 |
| Håller | Lådor |
| Material | Rostfritt stål |
| Positioner | 20 |
| För användning med (utrustning) | Upprättstående frysar |
| Mått (L x B x H) | 560 x 139 x 276 mm |
| Höjd (metrisk) | 50 mm (låda) |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering