missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bochem™ Förbandsburkar i stål med lock och integrerat handtag
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mått (L x B x H):
102 dia. x 130 mmH
102 dia. x 80 mmH
124 dia. x 130 mmH
124 dia. x 165 mmH
180 dia. x 180 mmH
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B x H) | 102 dia. x 130 mmH |
| Inkluderar | Lock |
| Material | Rostfritt stål |
| Kvantitet | 1 Varje |
| Vikt (metrisk) | 320 g |
| Form | Rund |
| Höjd (metrisk) | 130 mm |
| Produkttyp | Förbandburk i metall |
| Stängningsmaterial | Rostfritt stål |
| Diameter (metrisk) | 102 mm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering