missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Buerkle™ SteriPlast™ Blå detekterbar sked

Handla allt Bürkle Produkter


Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
5 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- PS detekterbar, blå
- Individuellt förpackad och steriliserad
- Kan upptäckas av färgskanner, metalldetektorer eller röntgen
- Kan användas som en del av HACCP/IFS/BRC hantering av främmande föremål
- Speciellt för livsmedels-, djurfoder- och läkemedelsindustrin
- Handtagslängd 300 mm
- För engångsbruk
- Renrumstillverkat (renrumsklass 7)
- Uppfyller EU:s livsmedelskrav och FDA-föreskrifter
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10 |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Färg | Blått |
| Certifikat och efterlevnad | Uppfyller EU:s livsmedelskrav och FDA-föreskrifter |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Produkttyp | Provtagare |
| Längd (metriskt) handtag | 300 mm |
| Material | Polystyren |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering