missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Buerkle™ SteriPlast™ Blå matsked
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Produktkod. 17200604 Handla allt Bürkle Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
5 ml
20 ml
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17200604

Brand: Buerkle™ 53785007

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kan användas för att ta bort pulver, granulat, pastor eller vätskor. Det långa handtaget gör det lätt att nå botten av större behållare också och möjliggör provtagning av fat, jerrycans och flaskor med små öppningsdiametrar.

  • PS, blå
  • Individuellt förpackad och steriliserad
  • Kan användas som en del av HACCP/IFS/BRC hantering av främmande föremål
  • Speciellt för livsmedels-, djurfoder- och läkemedelsindustrin
  • Handtagslängd 300 mm
  • För engångsbruk
  • Renrumstillverkat (renrumsklass 7)
  • Uppfyller EU:s livsmedelskrav och FDA-föreskrifter
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kvantitet 10
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 20 ml
Färg Blått
Certifikat och efterlevnad Uppfyller EU:s livsmedelskrav och FDA-föreskrifter
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Provtagare
Längd (metriskt) handtag 300 mm
Material Polystyren
Typ av handtag Långskaftad
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.