missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Lenz Laborglasintrumente Omrörare med omrörarlager

Produktkod. 10030723
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
För användning med (utrustning):
För rundbottnade kolvar 250 till 2000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10030723 För rundbottnade kolvar 250 till 2000 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10030723 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 06310501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    570.00 SEK
    489.77 SEK / Paket med 1
    Save 80.23 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 14-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.

  • Skaft med blad och PTFE säkerhetsskruv
  • Gastät stängning av vakuumomrörningsapparater upp till 10-3 mbar vid en kontinuerlig drifthastighet på max.
  • 800 rpm, för rundbottnade kolvar 250-2000 ml
  • Skaft gjord av DURAN™ slang

Specifikationer

Beskrivning Axel, 10 mm diameter x 400 mm L
För användning med (utrustning) För rundbottnade kolvar 250 till 2000 ml
Produkttitel
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.