missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
To be used together with Velp Scientifica ECODryBlock.
Ideal for incubation, preparation of clinical or biochemical samples, and protein-related studies.
- Tube type: 17 mm, 18 mm round-bottom tubes
- Number of wells: 12
- Well depth: 48.4 mm
- Well size (mm): Ø 19.1 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| För användning med (utrustning) | Round-bottom Tubes |
| Material | Aluminum |
| Antal platser | 12 |
| Typ | Dry Block |
| Rörstorlek | 17 mm, 18 mm |
| Mått (L x B x H) | 95 x 76 x 51 mm |
| Djup (metriskt) Tja | 48.4 mm |
| Diameter (metrisk) Well | 19.1 mm |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?