missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
To be used together with Velp Scientifica ECODryBlock.
This block supports 6 mm, 12/13 mm, and 25 mm round-bottom test tubes, offering maximum flexibility for laboratories managing varied sample formats. It is ideal for general incubation, sample preparation, and enzymatic reactions, reducing the need to swap blocks during workflows.
- Tube type: 6 mm, 12 mm, 13 mm, 25 mm round-bottom tubes
- Number of wells: 6, 5, 3
- Well depth: 48.4 mm
- Well size (mm): Ø 8.3 mm, Ø 13.9 mm, Ø 26.2 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| För användning med (utrustning) | Round-bottom Tubes |
| Material | Aluminum |
| Antal platser | 14 |
| Typ | Dry Block |
| Rörstorlek | 6 mm, 12 mm, 13 mm, 25 mm |
| Mått (L x B x H) | 95 x 76 x 51 mm |
| Djup (metriskt) Tja | 48.4 mm |
| Diameter (metrisk) Well | 8.3 mm, 13.9 mm, 26.2 mm |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?