missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hoefer SUB Swift horisontellt elektroforessystem
Beskrivning
- Hög genomströmning: Kör upp till 108 prover; kompatibel med flerkanalspipetter
- Lock utan pluggar: Lätt att öppna, skydda elektroder, effektivisera arbetsflödet
- Mångsidig gelgjutning: Modulärt gjutbricksystem för flexibel experimentuppställning
- UV-transparent bricka: Direkt UV-visning och avbildning utan gelöverföring
- Säker och portabel: Stabilt handtag och lätt kropp för säkert grepp och enkel transport
- Specifikationer:
- Gelmått: 13 x 13 cm, 13 x 6,5 cm, 6,5 x 6,5 cm
- Kammar: 1,0 mm (12+12/27 brunnar), 1.5 mm (9+9/19 brunnar), 1,5 mm (7+7/14 brunnar) 2,0 mm (2+3/3+3 brunnar)
- Basbuffertvolym: 300 ml
- Maximal provkapacitet: 108
- Maximala effektinställningar: 300 V, 200 mA, 60 W
- Enhetsmått: 30 x 17 x 7 cm
- Säkerhetscertifieringar: CE
- Innehåller:
- Geltank
- Säkerhetslock
- Stor gelbricka, 13 x 13 cm, 1 Pc.
- Medium gelbricka, 13 x 6,5 cm, 1 Pc.
- Mini gelbrickor, 6,5 x 6,5 cm, 2 Pc.
- Stora kammar 12+12/27 brunnar, 1 mm tjocka, 4 Pc.
- Medelstor kam 9+9/19 brunnar, 1.5 mm tjock, 1 Pc.
- Medelstor kam 7+7/14 brunnar, 1.5 mm tjock, 1 Pc.
- Minikam 2+3/3+3 brunnar, 2 mm tjocka, 1 Pc.
- Gjutställning
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 108 Samples |
| Detektionsmetod | Ej tillämpligt |
| För användning med (applikation) | Nukleinsyraanalys |
| För användning med (utrustning) | Sub-Gel MIDI horisontellt gelsystem |
| Gelkompatibilitet | Ej tillämpligt |
| Gel storlek | Midi |
| Max. Nuvarande | 200 mA |
| Körtid | 30 till 60 min. |
| Timer | Ej tillämpligt |
| Typ | Horisontell agaroselektroforesenhet |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?