Läs mer
Suberic acid, 99%
Beskrivning
Suberinsyra används vid läkemedelssyntes och vid tillverkning av plast. Det används också vid framställning av reduktionskänsliga miceller, vilket påverkar deras cellulära upptag. Vidare används det vid leverans av läkemedel mot cancer. Dessutom används det vid fluorescerande detektion av amidiniumkarboxylat och amidiniumbildning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Suberinsyra används vid läkemedelssyntes och vid tillverkning av plast. Det används också vid framställning av reduktionskänsliga miceller, vilket påverkar deras cellulära upptag. Vidare används det vid leverans av läkemedel mot cancer. Dessutom används det vid fluorescerande detektion av amidiniumkarboxylat och amidiniumbildning.
Löslighet
Löslig i vatten, dimetylsulfoxid och metanol. Något lösligt i eter. Olösligt i kloroform.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, reduktionsmedel och baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Suberic acid |
| Smältpunkt | 141°C to 144°C |
| Kokpunkt | 230°C (15 mmHg) |
| Flampunkt | 203°C (397°F) |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 1210161 |
| Merck Index | 14,8862 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water,dimethyl sulfoxide and methanol. Slightly soluble in ether. Insoluble in chloroform. |
| Formel vikt | 174.2 |
| Procent renhet | 99% |
Säkerhet och hantering
- Suberic acid
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Octanedioic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.