missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sulfur in light mineral oil, ASTM D2622, Calibration Set C: 1.0000 % (10000ppm), 2.0000 % (20000ppm), 3.0000 % (30000ppm), 4.0000 % (40000ppm), 5.0000 % (50000ppm) . 100 mL ea., Paragon Scientific™

Produktkod. 16080090
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
Set om 5 = x5 100 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16080090 Set om 5 = x5 100 ml Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16080090 Leverantör Paragon Scientific Leverantörsnummer D4294LMSUC

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Suitable for calibration, verification or for use in quality control procedures used for analysing sulfur content in petroleum products, with sulfur content ranging from 0 (Blank) through to 5.0000% (50000ppm) for each material.

  • Certified in strict accordance to ISO 17025 and ISO 17034 under our UKAS accreditation.
  • Highest level of accreditation guarantee, providing the most credible certified data available worldwide.
  • Suitable for but not limited to internationally recognised test methods and protocol: ASTM D2622, ASTM D4294, ASTM D5453, ASTM D7039, IP 336, IP 496, IP 497.
  • Fully traceable to international standards and low levels of uncertainty achieves maximum accuracy of data.
  • Supplied in 100 mL volume, tamper-evident glass packaging, providing assurance of sample integrity.
  • Manufactured in the United Kingdom.
  • 12 month shelf life.

Specifikationer

Kvantitet Set om 5 = x5 100 ml

Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.