missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sulfur in synthetic diesel, ASTM D4294 Calibration Set C: 1.0000 % (10000ppm), 2.0000 % (20000ppm), 3.0000 % (30000ppm), 4.0000 % (40000ppm), 5.0000 % (50000ppm) . 100 mL ea., Paragon Scientific™

Produktkod. 16050090
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
Set om 5 = x5 100 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16050090

Brand: Paragon Scientific D4294GOSUC

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Paragon Scientific’s Synthetic Diesel Sulfur CRMs are suitable for calibration, verification or for use in quality control procedures used for analysing sulfur content in petroleum products, with sulfur content ranging from 0 (Blank) through to 5.0000% (50000ppm) for each material.

  • Certified in strict accordance to ISO 17025 and ISO 17034 under our UKAS accreditation.
  • Highest level of accreditation guarantee, providing the most credible certified data available worldwide.
  • Suitable for but not limited to internationally recognised test methods and protocol: ASTM D2622, ASTM D4294, ASTM D5453, ASTM D7039, IP 336, IP 496, IP 497.
  • Fully traceable to international standards and low levels of uncertainty achieves maximum accuracy of data.
  • Supplied in 100 mL volume, tamper-evident glass packaging, providing assurance of sample integrity.
  • Manufactured in the United Kingdom.
  • 12 month shelf life.

Specifikationer

Kvantitet Set om 5 = x5 100 ml

Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.