missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mL Glas Crimp Top Headspace-flaskor, nivå 1 vardagsanalys

Produktkod. 17905391 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Basstil:
Fyrkantig kant, platt botten
Fyrkantig kant, rund botten
Antal per förpackning:
100/Pk.
100/förpackning
1000/pack
5000/förpackning
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Basstil Antal per förpackning
17905391 Fyrkantig kant, platt botten 100/Pk.
17314123 Fyrkantig kant, rund botten 100/förpackning
17334123 Fyrkantig kant, rund botten 1000/pack
17324123 Fyrkantig kant, rund botten 5000/förpackning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17905391 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CHCV2016
Beräknad leverans: 20-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Använda SureSTART™ 20 mL Glass Crimp Top Headspace-flaskor, prestandanivå 1, för daglig kromatografianalys. De är specifikationscertifierade och uppfyller Pharmacopias krav.

Använd prestationsnivå 1 Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mL Glass Crimp Top-flaskor för daglig kromatografianalys. De ger ett prisvärt val och kan användas med alla headspace GC-instrumenttyper. Dessa headspace-flaskor är gjorda av överlägsen kvalitetsglas av hydrolytisk klass (Typ 1) och har en tjockare glasvägg för att motstå högre temperaturer och inre tryck för analys av flyktig gas i flaskans headspace. Flaskorna är specifikationscertifierade för att säkerställa autosampler-kompatibla fysiska dimensioner och uppfyller alla krav i USA, EU och JPN Pharmacopia. Försegla dessa krimpflaskor med 20 mm krimplock av aluminium och septa med ett manuellt eller elektroniskt krimpverktyg.

Prestandanivå 1-ampuller – för vardagsanalyser

  • Ha en enda våg på flaskan
  • Bekväm skrivplåster på ampullerna
  • Är lämpliga för QA/QC-applikationer med kärndetektorer
  • För användning för att verifiera förekomst av föreningar och kvantifiera med hjälp av detektionstekniker som FID, ECD, TCD, och NPD

Specifikationscertifierad

  • Alla Thermo Scientific SureSTART ampuller är dimensionsverifierade
  • Inspekteras genom automatiserad optisk inspektion och mätning för att säkerställa kritiska dimensioner och toleranser
  • Enhetlig och felfri

Spårbart parti

  • 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
  • Intyg om överensstämmelse tillgängligt per batchnummer på begäran

Prestandanivåerna SureSTART

SureSTART Flaskor, kapslar, insatser, septa och kit finns tillgängliga i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.

Nivå 1: Vardaglig analys
Kromatografigodkända
SureSTART produkter på nivå 1 är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.

Nivå 2: Högkapacitetsanalys
När robusthet och reproducerbarhet är nyckeln
SureSTART har nivå 2-flaskor mycket låga metallhalter och läckbart material för att säkerställa att de uppfyller de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septa konditioneras för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extraherbara material. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.

Nivå 3: Hög prestanda
När känslighet är ett måste
SureSTART Nivå 3-produkter packas i en ren miljö enligt vår egen hygienprincip och regler för att skydda mot föroreningar. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av extraherbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septa konditioneras för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extraherbara material. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.

Alla SureSTART ampuller, stängningar och septor är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Material Borsilikatglas
Nivå Nivå 1
Antal per förpackning 100/Pk.
Storlek (metrisk) öppning 20 mm
Basstil Fyrkantig kant, platt botten
Produktlinje SureSTART Nivå 1
Volym (metrisk) Totalt 21 mL
Markeringspunkt Ja
Volym (metrisk) Användbar 20 mL
För användning med (utrustning) 20 mm Crimp-toppar och septor
Certifikat och efterlevnad Specifikationscertifierad
Höjd (metrisk) 75.5 mm
Produkttyp Crimp Top-flaska
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.